※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05550325
品番
WCMX050308R-51 3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
3015
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
5.4
逃げ角(度)
7
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。