特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550387
品番
M-309 Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.6
用途
SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
JIS規格
Z3321 YS309
使用ガス
Ar+2%O2
AWS規格
A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド