特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550414
品番
M-316 Φ1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
JIS規格
Z3321 YS316
使用ガス
Ar+2%O2
AWS規格
A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド