特殊電極
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550484
品番
M-CUL-N Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
Z3341 YCuAlNi C
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.7 ERCuNiAl
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド