特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤーニッケル用
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550527
品番
M-HTL-C2 Φ1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格
Z3334 SNi6276
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド