Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 05550642 品番 M-NIC-3 Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
ワイヤー径(Φmm)1.2 用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6082 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCr-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする