特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤーニッケル用
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550658
品番
M-NIC-3 Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.6
用途
インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格
Z3334 SNi6082
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド