特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤーニッケル用
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550667
品番
M-NIC-625 Φ1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格
Z3334 SNi6625
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド