※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-259 Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259 特殊電極 05550755 MT-259 Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259 特殊電極 05550755

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 05550755 品番 MT-259 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接 使用ガスCO2 電流範囲(A)180〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする