※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-308LF Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 05550843 MT-308LF Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極 05550843

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 05550843 品番 MT-308LF Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E308LT0-1 電流範囲(A)100〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05550825
2021-01-04
用途:
異材溶接
黒川農機サービス 様

co2で使用しています。
低電圧でもビートが綺麗に仕上がり使いやすいワイヤーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする