※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-600 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600 特殊電極 05551105 MT-600 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600 特殊電極 05551105

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05551105 品番 MT-600 Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)150〜250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする