※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-630 Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 特殊電極 05551148 MT-630 Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 特殊電極 05551148

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード05551148 品番MT-630 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接 使用ガスCO2 電流範囲(A)180〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする