曜日別特売
MT-700 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 特殊電極 05551157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-700 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 特殊電極 05551157
MT-700 Φ1.2 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 特殊電極 05551157

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(20kg)注文コード05551157品番MT-700 Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。

用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3326 YF3B-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)150~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする