※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CXRH Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH 特殊電極 05551324 MT-CXRH Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH 特殊電極 05551324

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード05551324 品番MT-CXRH Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。
作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF4B-C-600 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)250〜350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする