MT-FZ30 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30 特殊電極 05551394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-FZ30 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30 特殊電極 05551394
MT-FZ30 Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30 特殊電極 05551394

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(10kg)注文コード05551394品番MT-FZ30 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。

用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)230~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする