※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
05551446
品番
MT-HVC Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
ワイヤー径(Φmm)
1.6
用途
ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接
JIS規格
Z3326 YF3B-C-800
使用ガス
CO2 20〜25(L/min)
電流範囲(A)
250〜350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り