曜日別特売
NCF-09L Φ3.2 ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L 特殊電極 05551622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(5kg)注文コード05551622品番NCF-09L Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶
接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90~120JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする