曜日別特売
NCF-09MN Φ4 ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN 特殊電極 05551647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)注文コード05551647品番NCF-09MN Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

25Cr-13Ni-1.3Mo-0.2N の溶着金属成分を得る溶接棒です。
従来のオーステナイト系ステンレス鋼は比較的耐力に劣りますが、この溶接棒は窒素の添加により優れた耐力を示します。
溶着金属の組織は、適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。

用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS-170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)350電流範囲(A)130~150被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする