NCF-HP Φ5 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP 特殊電極 05551963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP

商品レビューを投稿する
34日以内出荷34日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
内容量1箱(5kg)注文コード05551963品番NCF-HP Φ5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。
熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。

用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)140~180被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする