※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)4 注文コード05552225 品番STL-21G Φ4.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は棒径3種類から選べます 他の種類を見る

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。
特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)900 用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする