※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552313
品番
T-2RMO-4 Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
1000
用途
水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接
JIS規格
Z3321 YS410NiMo
AWS規格
A5.9 ER410NiMo
RoHS指令(10物質対応)
対応