T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
シャンク径d(Φmm)25
内容量1個注文コード05552373品番S25T-SCLCR 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
勝手クランプシステムスクリュークランプ適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7仕様内径用バイト切刃長さ(mm)12.9シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする