サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
左
右
左
シャンク径d(Φmm)
25
32
40
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05552407
品番
S25T-STFCL 16-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
仕様
内径用バイト
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300