サンドビック
ボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チップ
ひし形80°
ひし形80°
円形
勝手
左
右
左
シャンク径d(Φmm)
32
25
40
50
チップ逃げ角(°)
7
0
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05552452
品番
S32U-SCLCL 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
仕様
内径用バイト
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
350