※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552462
品番
T-308L Φ2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.6
棒長(mm)
1000
用途
SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接
JIS規格
Z3321 YS308L
AWS規格
A5.9 ER308L
RoHS指令(10物質対応)
対応