※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552514 品番 T-309 Φ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
棒径(Φmm)2 棒長(mm)1000 用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする