画像準備中

ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)2.6 注文コード05552584 品番T-309L Φ2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径5種類から選べます 他の種類を見る
棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)1000 用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする