※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552864 品番 T-AL43S Φ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
棒径(Φmm)2 棒長(mm)1000 用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接 JIS規格Z3232 A4043-BY AWS規格A5.10 ER4043 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする