曜日別特売
S25T-CTFPR 16 T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック 05552915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個勝手注文コード05552915品番S25T-CTFPR 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700

T-Max S旋削バイトです。

用途
内径加工。
仕様内径用バイトトラスコ品番128-6595切刃長さ(mm)16.5適合チップ正三角形60°シャンク鋼シャンク勝手シャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11クランプシステムトップクランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする