サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
05553037
品番
N123G2-0300-0004-TM 3115
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
KP
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
2