※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒銅用
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553038
品番
T-CU-2 Φ3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
1000
用途
電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
JIS規格
Z3341 Ycu
AWS規格
A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)
対応