※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553092 品番 T-CUL-A Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。
マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。

棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)1000 用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接 JIS規格Z3341 YCuAl AWS規格A5.7 ERCuAl-A2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする