※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒ニッケル用
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553415
品番
T-HTL-C2 Φ3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
1000
用途
ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格
Z3334 SNi6276
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)
対応