※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒ニッケル用
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553424
品番
T-HTL-C22 Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
1000
用途
ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接
JIS規格
Z3334 SNi6022
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-10
RoHS指令(10物質対応)
対応