※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒ニッケル用
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553537
品番
T-NIA Φ2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
用途
モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格
Z3334 SNi4060
AWS規格
A5.14 ERNiCu-7
RoHS指令(10物質対応)
対応