※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553677 品番 T-SA-52 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。
熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で
機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)700 用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする