旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05553703 品番SCMT 09 T3 12-MR 2035
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)12 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMR(荒旋削) 材種2035 用途 被削材M 切刃長さ(mm)8.325 勝手なし コーティングTIALN+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする