※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンティグ溶接棒 T-Ti(2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553747 品番 T-Ti(2) Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)1000 用途純チタン(2 種)の溶接 JIS規格Z3331 STi0120J AWS規格A5.16 ERTi-3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする