※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の チタン用
チタンティグ溶接棒 T-Ti(2)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553765
品番
T-Ti(2) Φ2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
用途
純チタン(2 種)の溶接
JIS規格
Z3331 STi0120J
AWS規格
A5.16 ERTi-3
RoHS指令(10物質対応)
対応