旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種2025 チップブレーカーMR(荒旋削) 被削材M 注文コード05553782 品番TCMT 11 03 08-MR 2025
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材種・チップブレーカー・被削材など28種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMR(荒旋削) 材種2025 用途 被削材M 切刃長さ(mm)9.94 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする