TWC Φ4 硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC 特殊電極 05553783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード05553783品番TWC Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。
TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。

用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)120~180JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする