画像準備中

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード05553826 品番UT-2RMO-4 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。
溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。

用途
連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部
品の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30〜60cm/min 使用電圧範囲(V)26〜30 電流範囲(A)300〜450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする