SL8-6Xネジ シャープランス 酸素アーク工業 05554167 SL8-6Xネジ シャープランス 酸素アーク工業 05554167 SL8-6Xネジ シャープランス 酸素アーク工業 05554167

シャープランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 外径(Φmm)13.8 注文コード05554167 品番SL8-6Xネジ
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。
鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。
特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。

タイプ切断 接続方法ネジソケット 外径(Φmm)13.8 全長(mm)3000 酸素圧力(MPa)0.59〜0.78 主な用途シートパイル・鋼菅杭・H形鋼の溶断、特殊鋼の溶断、焼付砂の除去、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、真鍮・アルミニウム等の非鉄金属の溶断、コンクリート構造物の穿孔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする