酸素アーク工業
酸素アーク工業の ガス溶断・溶接
酸素アーク工業の 切断棒・溶断棒
水中溶断棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
05554273
品番
W-7
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
外径(Φmm)
7.3
全長(mm)
500
用途
水中切断
質量(kg/本)
0.16
酸素圧力(MPa)
0.39〜0.59
注意
※溶接機は必ず直流溶接機を使用。
※電源の入切りは水面下にホルダー及び潜水士が完全に入っている時に行う。
※キャブタイヤケーブル、酸素ホース、熔断棒、溶接棒等の取り付けは確実に。
※水圧に応じて酸素圧、電流を調節する。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。