SC9-5W 水中溶断棒 酸素アーク工業 05554298 SC9-5W 水中溶断棒 酸素アーク工業 05554298

水中溶断棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(80本) 外径(Φmm)9.0 注文コード05554298 品番SC9-5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。

外径(Φmm)9.0 全長(mm)600 用途水中切断 質量(kg/本)0.25 酸素圧力(MPa)0.49〜0.69
注意
※溶接機は必ず直流溶接機を使用。
※電源の入切りは水面下にホルダー及び潜水士が完全に入っている時に行う。
※キャブタイヤケーブル、酸素ホース、熔断棒、溶接棒等の取り付けは確実に。
※水圧に応じて酸素圧、電流を調節する。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする