サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
UM(中荒旋削)
UR(荒旋削)
WF(仕上げ)
材種
2035
1115
1125
2015
2025
2220
2035
235
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05554315
品番
TCMT 16 T3 04-MM 2035
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
材種
2035
トラスコ品番
605-7527
被削材
M
切刃長さ(mm)
16.0978
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)