※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルセーフティ #600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05555068 品番 #600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
サイズ(cm)28 ネイビー×ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)天然皮革、合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能耐油底、踵衝撃吸収 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする