※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の プロテクティブスニーカー
マジカルセーフティ #651
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05555427
品番
#651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23
足幅
3E
色
ブラック
機能
撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
天然皮革、合皮
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
560(26cm)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー