※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルセーフティ #651

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05555506 品番 #651
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
サイズ(cm)27 足幅3E ブラック 機能撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)天然皮革、合皮 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)560(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05555506
2018-03-05
用途:
作業時

普段から使用している安全靴は硬いのでしゃがんで作業するのが難しいのですが、これだと問題なく作業ができるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする