製品画像

M10 P=1.50 ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業 05557058 M10 P=1.50 ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業 05557058 M10 P=1.50 ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業 05557058 M10 P=1.50 ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業 05557058 M10 P=1.50 ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業 05557058

ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05557058 品番M10 P=1.50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥383
販売価格(税別)
348

特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSU対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1〜0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション

用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレード RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※酸化発色とは:ステンレスの酸化皮膜の厚さを変化させることで、干渉色(光と透明な薄い膜)を作る技術です。
※SUS材上に酸化皮膜があるので、光の屈折によってCD(コンパクトディスク)の様に色が変わって見える、
※着色とは違ったステンレスの色を変える新技術です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする